曜日別特売

ハロゲンランプ

ハロゲンランプ - オスラム
口金BA15d電球の種類ハロゲン全長(mm)50電圧(V)12定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000直径(mm)70.5内容量1箱(7個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
定格消費電力(W)
光束(Lm)
直径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60896938JRS12V20W-FL/BS122020ビーム角24°70.550
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
60896956JRS12V50W-FL/BS125050ビーム角24°70.550
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
60896947JRS12V50W-SP/BS125050ビーム角8°70.550
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする