曜日別特売

ハロゲンランプ

ハロゲンランプ - オスラム
口金GY4電球の種類ハロゲン全長(mm)38電圧(V)12消費電力(W)20定格消費電力(W)20定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2800光束(Lm)ビーム角8°直径(mm)48内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
直径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60897087JRS12V20W-SP/GS124838
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする