ハロゲンランプ

ハロゲンランプ - オスラム
全長(mm)43口金G9定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)14電球の種類ハロゲン
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
消費電力(W)
定格消費電力(W)
色温度(K)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60897096JD110V25W/G9/P2(P)1箱(20個)11025252900230
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
60897139JD110V60W/G9/PN2(PN)1箱(20個)11060602900830
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
60897148JD110V60W/F/G9/PN2(PN)1箱(20個)11060602900790
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
60897157230V 48W1箱(4個)23048482800740
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
60897166230V 40W OVEN1箱(4個)23040402700490
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
60897105JD110V25W/F/G9/P2(P)1箱(20個)11025252900230
オープン
取扱い終了
代替品有
60897114JD110V40W/G9/P2(P)1箱(20個)11040402900510
オープン
取扱い終了
60897123JD110V40W/F/G9/P2(P)1箱(20個)11040402900480
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60897105JD110V25W/F/G9/P2(P)14162499JD110V25W/F/G9/P2NEWフロスト66625JD110V25W/F/G9/P2(P) ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625 オスラム 14162499ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625オスラム1箱(20個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする