オスラム
HIDランプ
口金
E40
電球の種類
HIDランプ
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
定格消費電力(W)
定格寿命(時間)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60897428
HQI-T1000W/D
345
1000
1000
9000
81
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
60897419
HQI-BT 400W/D
285
400
400
16000
92
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください