オスラム
直管ランプ
電圧(V)
230
口金
R7s
定格寿命(時間)
2000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
2900
直径(mm)
12
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
消費電力(W)
定格消費電力(W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60897699
HALOLINE PRO 48W 230V
1箱(4個)
74.9
48
48
750
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
60897708
HALOLINE PRO 120W 230V
1箱(3個)
114.2
120
120
2220
オープン
取扱い終了
返品不可
60897717
HALOLINE PRO 230W 230V
1箱(2個)
114.2
230
230
5000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください