Vikan(ヴァイカン)
メジャリングジャグ
注ぎやすさと持ちやすさを兼ね備え、衛生的にデザインされたジャグ。
半透明のメモリで外側からも容量を確認できます。
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
質量(g)
248
特性
注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61055987
6000
2
緑
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
61055996
6000
2
青
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
61056005
6000
2
赤
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
61056014
6000
2
白
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
61056023
6000
2
黄
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
メジャリングジャグ使用例
参考になった