東和制電工業(TOWA)
ミニフロートスイッチ FCH11QDD
UL規格認証取得品
用途
様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適
仕様
接点反転不可
圧力
大気圧
温度(℃)
~20~+80
最大電流(A)
DC/C0.5
比重
液:0.78以上
材質(パッキン)
NBR
材質(接液部)
PP発泡フロート
接点容量
DC50W/AC50VA
最大電圧(V)
DC200/AC240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61067214
FCH11QDD
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください