中央精機
ポール
材質
ステンレス(SUS303)、黒外装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
めねじサイズ
おねじサイズ
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61078213
BPL-12-100M
100
0.09
M6
M6
Φ12
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078229
BPL-12-100P
100
0.11
M6
M16P1
Φ12
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078238
BPL-12-150M
150
0.13
M6
M6
Φ12
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078247
BPL-12-150P
150
0.16
M6
M16P1
Φ12
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078256
BPL-12-200M
200
0.18
M6
M6
Φ12
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078265
BPL-12-200P
200
0.2
M6
M16P1
Φ12
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078274
BPL-12-300P
300
0.31
M6
M16P1
Φ12
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078283
BPL-12-500P
500
0.51
M6
M16P1
Φ12
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078299
BPL-20-100M
100
0.24
M6
M6
Φ20
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078308
BPL-20-100P
100
0.23
M16P1
M16P1
Φ20
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078317
BPL-20-150M
150
0.37
M6
M6
Φ20
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078326
BPL-20-150P
150
0.35
M16P1
M16P1
Φ20
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078335
BPL-20-200M
200
0.5
M6
M6
Φ20
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078344
BPL-20-200P
200
0.48
M16P1
M16P1
Φ20
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078353
BPL-20-300P
300
0.71
M16P1
M16P1
Φ20
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078396
BPL-8-100M
100
0.04
M4
M4
Φ8
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078405
BPL-8-150M
150
0.06
M4
M4
Φ8
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078414
BPL-8-200M
200
0.08
M4
M4
Φ8
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078369
BPL-30-200P
200
1.1
M16P1
M16P1
Φ30
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078378
BPL-30-250P
250
1.5
M16P1
M16P1
Φ30
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078387
BPL-30-300P
300
1.7
M16P1
M16P1
Φ30
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください