曜日別特売

フォーカシングカプラ

フォーカシングカプラ - 中央精機フォーカシングカプラ - 中央精機

各種顕微鏡の焦準合わせ用ハンドル部へ取り付けて、焦準合わせの移動が遠隔操作可能です。
顕微鏡本体に追加工などを施さず取付けが可能です。
焦準調整用ノブの回転方向と、移動方向の切り替えが行えるため、左右どちらのハンドルにも取り付け可能です。
(ただし、固さ調整リングのあるハンドル側への取り付けとなります。)
手動操作用ハンドルにより、手動での焦準合わせも可能です。
組合せ可能コントロールドライバ
1軸コントローラドライバ QT-ADL1、 QT-ADL1(K)、 QT-ADL1(K)AC
2軸コントローラドライバ QT-ADM2、 QT-ADM2(K)、 QT-AMH2A、 QT-AMH2A(K)
3軸コントローラドライバ QT-ADM3、 QT-ADM3(K)、 QT-AMM3、 QT-AMM3(K)
MSS-FM1とコントローラを接続するケーブルが付属します。
顕微鏡用アダプタが3種類(内径58.5mm/62mm/66.3mm)付属します。

適合顕微鏡メーカー:オリンパス、ニコン材質アルミ合金質量(kg)0.5ケーブル長(m)接続ケーブル約1m(付属品、MSS-FM1とコントローラの接続用)湿度(%RH)20~80(非結露)表面処理黒アルマイト梨地分解能0.36°:ハーフステップ、0.72°:フルステップ周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61078667MSS-FM1
82,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする