中央精機
パーソナルマイクロスコープ
LED照明を内蔵した倒立型金属顕微鏡です。TVカメラ(Cマウント)が装着可能です。試料台にXY軸に移動可能なテーブルを装備しています。
付属品
研鏡台、ビニールカバー、試料押え、ステージプレート(内径15mm)、フィルタ(緑・黄)
電源
LED反射照明用電源ユニット
フィルター
緑・黄
照明
白色LED光源
ステージプレート
角十字動ステージ
接眼レンズ
W10×
対物レンズ
M5×、M10×、M40×
マウント
【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
鏡筒形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61080794
VELNUS-D3
5.7
単眼鏡筒、TV用本体(Cマウント)
¥
530,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080803
VELNUS-E3
6.2
双眼鏡筒、TV用本体(Cマウント)
¥
580,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください