曜日別特売

iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ

iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ - エレコム

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。顔つきの”しろちゃん”モデル。
コンパクトでかわいいキューブ型

その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約48適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61153969MPA-ACL02WFホワイトフェイス
4,880
2,598
2,858(税込)
当日出荷
61153996MPA-ACL02WHホワイト
4,880
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする