曜日別特売
モノタロウ

クーラントホースキット

クーラントホースキット - モノタロウクーラントホースキット - モノタロウクーラントホースキット - モノタロウクーラントホースキット - モノタロウ
(6件のレビュー)

日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。
※取付には専用工具(クーラントジョイントプライヤー)をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
ねじ径
コマ数
最小曲げ半径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6156925482020コネクター1/8(1個)、コネクター1/4(1個)、丸ノズル1/16(1個)、丸ノズル1/8(1個)、丸ノズル1/4(1個)、ホース140mm(2本)1/4システムPT1/8、PT1/410約33.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6156926384040コネクター3/8(1個)、コネクター1/2(1個)、丸ノズル1/4(1個)、丸ノズル3/8(1個)、丸ノズル1/2(1個)、ホース140mm(2本)1/2システムPT3/8、PT1/26約45
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: プレス作業製品掃除
O.G.Y.P 株式会社製造業

初めて使用するものなんですがとても良い商品と思います。また使用すると思います

2025-06-28
用途: 組立ビデオ必要
デンタルプレジデント

組立ビデオ必要。付属品のビデオは全く不要。使用説明書が無い。

対象商品 : 61569263
2022-07-20
用途: 機械のオイルノズルの交換
平川製作所製造業

機械のオイルノズルが割れていて、探していた品物で、見つかりました。
持つと早くモノタロウに入っていたら作業が楽になっていたのに。
ありがとうございました。

対象商品 : 61569254
2021-12-14
用途: 機械メンテナンス用として
三和精機株式会社

購入してから日が経っておらず 耐久性の面では評価できないが
ロックライン製と比べてハメ込み時は硬いものの
しっかりした感じを受けた。

1が参考にしています
対象商品 : 61569254
2023-02-18
用途: 研磨機の水用
佐藤

ノスル・ホースを組み込むのに専用の工具が必要?
セットできません
使用方法説明書があればよいのですが!

1が参考にしています
対象商品 : 61569254
2022-07-21
用途: フライス 切削水

思ったより フレキ部が短い
オレンジの接手-フレキ-ノズルが硬くてはめ込めない
強引にはめ込んでも割れませんか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/
1が参考にしています
2022-09-30

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする