曜日別特売
モノタロウ

コック バッグインボックス用 大

コック バッグインボックス用 大 - モノタロウ
(1件のレビュー)

モノタロウLLC(クーラント/不凍液) バッグインボックスの専用コックです。

適合モノタロウ LLC (クーラント・不凍液)材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※コックは40℃以下でご使用下さい。
※内容器に装着して運搬、輸送は行わないで下さい。
※ハンドルを固定部から抜かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61235065-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

クーラントや蒸留水をバッグインボックスで購入した際、これが無いと、とても面倒になります。購入時の付属してくるのですが、壊したり無くしたり、という場合に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする