曜日別特売

調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ

調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ - AirTAC
(1件のレビュー)

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
ろ過精度5μm、40μm二種類対応
多様なバリエーション
ブラケットで取付が選択可能

種類標準型周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
材質(カップ部)
配管接続口径
ドレン方式
圧力計
ろ過精度(μm)
チェックバルブ
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61338367GAFR20006SWGA200シリーズPCカップ1/8”差圧式オートドレン+標準手動ドレン丸形圧力計:有5
2,520
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338376GAFR20008SGA200シリーズPCカップ1/4”差圧式オートドレン+標準手動ドレン丸形圧力計:有40
2,520
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61338385GAFR20008SWGA200シリーズPCカップ1/4”差圧式オートドレン+標準手動ドレン丸形圧力計:有5
2,520
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61338394GAFR30008SWGA300シリーズPCカップ1/4”差圧式オートドレン+標準手動ドレン丸形圧力計:有5
2,880
2,598
2,858(税込)
当日出荷
61338403GAFR30008SWKGA300シリーズPCカップ1/4”差圧式オートドレン+標準手動ドレン丸形圧力計:有5
3,780
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338419GAFR30010ASJNGA300シリーズPCカップ3/8”フロート式オートドレン丸形圧力計:無40
3,060
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338428GAFR30010SGA300シリーズPCカップ3/8”差圧式オートドレン+標準手動ドレン丸形圧力計:有40
2,880
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338437GAFR30010SWGA300シリーズPCカップ3/8”差圧式オートドレン+標準手動ドレン丸形圧力計:有5
2,880
2,598
2,858(税込)
当日出荷
61338446GAFR400C15SGA400シリーズメタルカップ1/2”差圧式オートドレン+標準手動ドレン丸形圧力計:有40
5,040
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338455GAFR600C20SGA600シリーズメタルカップ3/4”差圧式オートドレン+標準手動ドレン丸形圧力計:有40
7,740
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61338385
2023-11-26
用途: 空圧調整と水抜き

この価格でこの品質は大満足です。台湾メーカーは信頼できます。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする