調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータ
高精度圧力制御、応答速度が鋭敏
圧力特性と流量特性が優れている
取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能
高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa])
シリーズGA300シリーズ
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径1/4
チェックバルブ無
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計:有
内容量1個
空圧補器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17