曜日別特売

ハウスキーピングカート用中棚キット

ハウスキーピングカート用中棚キット - ラバーメイドハウスキーピングカート用中棚キット - ラバーメイド

ハウスキーピングカート用の中棚キットです。

幅(mm)765質量(kg)2.3高さ(mm)470奥行(mm)57繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459555RM6195BK114-3409
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
61459564RM6195PT114-3410
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする