ラバーメイド
ハウスキーピングカート用底面ラックキット
ハウスキーピングカート用の下段底部に取り付け可能な収納ラックです。
幅(mm)
645
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
533
奥行(mm)
170
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61459573
RM6196BK
114-3411
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
61459589
RM6196PT
114-3412
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください