TRUSCO
ライトパンチングパネル パネリーナ 引出取付金具
TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番
161-0442
セット内容
フックL・S 各6個
材質/仕上
スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
質量(kg)
1.15
色
ホワイト(パネル)
高さ(mm)
39.5
奥行(mm)
300
間口(mm)
265
キャスター
自在式 50mm (2個)
テーブル寸法(mm)
892.9×500 2枚
サイズ(mm)
パンチングボード:900×890
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61460745
TUR-33DK
¥
7,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください