トグルクランプ(横型)

トグルクランプ(横型) SPEEDY B

全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。

用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 トラスコ品番160-9192 セット内容フランジ、ワッシャー×2 全長(mm)282 材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール 質量(g)485 角度(°)アーム:90 ボルト径適合コンタクト:M8 取付け方法穴径:5.5 クランプ力(kN)1.7 内容量1個
注意
※コンタクトボルトは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61464279 230OLS
13,882
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする