曜日別特売

これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ)

これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) - GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) - GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) - GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) - GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) - GAONA(ガオナ)

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
パイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
固定コマ仕様になります。
整流器は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去等の対策を行ってください。

用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(万能ホーム水栓)です。材質青銅、AES樹脂ホワイト呼び径(mm)13呼び径13ハンドル形状十字ハンドルねじ径APJ1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61443559GA-RA015
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする