カンチブレーキ ブラック

カンチブレーキ ブラック - Palmy Sports

耐久性に優れた鍛造アルミボディのカンチブレーキ
パッド長60mmのネジ付きスタッドブレーキーシューを採用(Vブレーキシュー互換)
ばね調整ネジを両側に配置、テンションの微調整が可能
前後兼用
アルミリム用ブレーキシュー付き

付属品ちどりワイヤー材質鍛造アルミニウム寸法(mm)取り付けボルトからブレーキシューまで:21~35ブラック質量(g)173アーム長さ(mm)55ブレーキ種類カンチブレーキ前後区分前後兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61572404PS-922AG
2,420
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする