マーブルコートフライパン (IH対応)

マーブルコートフライパン (IH対応) アーネスト マーブルコートフライパン (IH対応) アーネスト マーブルコートフライパン (IH対応) アーネスト マーブルコートフライパン (IH対応) アーネスト マーブルコートフライパン (IH対応) アーネスト マーブルコートフライパン (IH対応) アーネスト マーブルコートフライパン (IH対応) アーネスト マーブルコートフライパン (IH対応) アーネスト

取っ手がとれる。
ツルツルのマーブルコートで玉子焼きも簡単にできる角フライパン。
高火力のグリルで時短調理。高温な魚焼きグリルで調理できるので、食材の旨味を閉じ込めた時短調理が可能。
食材が持つ油分で、油を使わずにトンカツ、から揚げが作れる。
焦げ付きにくいマーブルコートなのでお手入れも簡単。
少ない油でヘルシーに調理。
角型形状はコンパクトなサイズでもタップリ調理できる。
ハンドルを取り外せるので食卓にもそのまま出せ、コンパクトに収納。
熱伝導性の良いアルミダイキャスト製。
肉厚な底面で熱村少なく食材にじっくりと熱を伝えることができる。
グリルにしまえるので、収納場所に困らない。

用途お弁当や朝食作りに活躍。時短調理 付属品レシピ兼取扱説明書 適合ガス、IH(200V)、シーズーヒーター、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター 材質本体:アルミニウム合金・鉄(溶射加工)、ハンドル:66ナイロン、ステンレス鋼、シリコーンゴム 質量(kg)0.64 ブラック 表面処理フッ素樹脂加工 内寸(mm)幅180×奥行き150×高さ40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×160×100/(ハンドル無し)180×160×45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61575475 A-76323
オープン
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする