膜厚計 SWT用 鉄・非鉄金属素地両用(デュアル)プロー

膜厚計 SWT用 鉄・非鉄金属素地両用(デュアル)プロー サンコウ電子

測定範囲(mm)鉄素地:0~3.00 非鉄素地:0~2.50 精度±1μmまたは指示値の±2%以内(0~100μm) 指示値の±2%以内(その他) 内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61596929 FN-325
170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
64989183 FN-325(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
192,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする