曜日別特売

温度データロガー Ontrasys-Tag

温度データロガー Ontrasys-Tag - ケニス

Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。

仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済寸法(mm)94.0×59.0×15.3規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠電源単4アルカリ電池×2精度本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5%対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上温度測定範囲(℃)本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199温度センサー本体内蔵1ch 外付け1chインターフェースBluetooth4.0以上電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)防水性IP64BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61627869BDT01-LC196
100,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする