ライラック フォーク ケーキ用 18-0
一般的なケーキ用のフォークです。ステンレス製で錆びにくく衛生的に使用できます。
用途ケーキなどに
材質18-0ステンレス
形状ケーキフォーク
幅(mm)21
質量(g)22
板厚(mm)19
食器の種類洋食器
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
箸・カトラリー・箸置き の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61594619 | - | 00492284 | - |
![]() |
SA18-0ライラック ティーケーキフォーク | TKG | 1個 | ¥199 税込¥219 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 61594619
2022-01-23
- 用途:
- 食事用に
教育・研究機関
子供用にフォークを選定していたが、フルサイズは大きすぎ、子供用は先端が丸いかつ三叉(4本)なので、物を差しにくい。一叉のフォークは刺してもすぐ物が落ちてしまうのだが、このフォークはサイズ、刺しやすさ、差した後の保持性が適当で使いやすい。大人も使ってみたが、いつしかこのサイズでメイン運用するようになる始末。欲を言えばもう少し重さが欲しかったが、十分及第点。