曜日別特売

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) - 住友電工ハードメタル

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。

用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状H型(ブレーカー)等級M級内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用途例
コーナー半径(mm)
適合被削材種
材種
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61699208AOMT11T304PEER-H ACU2500汎用切削、粗切削Re:0.4鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材ACU250014U2AGC
12,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
61699217AOMT11T304PEER-H ACP2000高速・軽切削Re:0.4ACP200014T7AGD
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699226AOMT11T304PEER-H ACP3000汎用切削、粗切削Re:0.4ACP300014T9AGE
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
61699235AOMT11T304PEER-H ACK2000高速・軽切削Re:0.4鋳鉄ACK200014T8AGF
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699244AOMT11T304PEER-H ACK3000汎用切削、粗切削Re:0.4鋳鉄ACK300014U1AGG
12,900
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
61699253AOMT11T304PEER-H ACM200高速・軽切削、汎用切削Re:0.4ステンレス、難削材ACM200144VAGH
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699269AOMT11T304PEER-H ACM300汎用切削、粗切削Re:0.4ステンレス、難削材ACM300144WAGJ
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
61699278AOMT11T308PEER-H ACU2500汎用切削、粗切削Re:0.8鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材ACU250014U2AGK
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
61699287AOMT11T308PEER-H ACP2000高速・軽切削Re:0.8ACP200014T7AGL
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699296AOMT11T308PEER-H ACP3000汎用切削、粗切削Re:0.8ACP300014T9AGM
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
61699305AOMT11T308PEER-H ACK2000高速・軽切削Re:0.8鋳鉄ACK200014T8AGN
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699314AOMT11T308PEER-H ACK3000汎用切削、粗切削Re:0.8鋳鉄ACK300014U1AGP
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699323AOMT11T308PEER-H ACM200高速・軽切削、汎用切削Re:0.8ステンレス、難削材ACM200144VAGQ
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
61699339AOMT11T308PEER-H ACM300汎用切削、粗切削Re:0.8ステンレス、難削材ACM300144WAGR
12,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
61699348AOMT11T312PEER-H ACU2500汎用切削、粗切削Re:1.2鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材ACU250014U2AGS
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699357AOMT11T312PEER-H ACM200高速・軽切削、汎用切削Re:1.2ステンレス、難削材ACM200144VAGX
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699366AOMT11T312PEER-H ACM300汎用切削、粗切削Re:1.2ステンレス、難削材ACM300144WAGY
12,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699375AOMT11T316PEER-H ACU2500汎用切削、粗切削Re:1.6鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材ACU250014U2AHA
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699384AOMT11T316PEER-H ACM200高速・軽切削、汎用切削Re:1.6ステンレス、難削材ACM200144VAHF
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699393AOMT11T316PEER-H ACM300汎用切削、粗切削Re:1.6ステンレス、難削材ACM300144WAHG
12,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049054AOMT11T304PEER-H XCU2500-Re:0.4鋼、ステンレス、鋳鉄XCU250014V4AUF
15,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049070AOMT11T304PEER-H XCK2000-Re:0.4鋳鉄XCK200014V5ATW
15,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049079AOMT11T308PEER-H XCU2500-Re:0.8鋼、ステンレス、鋳鉄XCU250014V4AUH
15,500
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
31049088AOMT11T308PEER-H XCK2000-Re:0.8鋳鉄XCK200014V5ATY
15,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする