富士倉
2WAY モバイルソーラーパネル
急速充電が可能なUSBポートをポケット内に完備!
用途
ポータブル電源やスマートフォンの充電に。
付属品
DC-35135、DC-5525、DC-7955、カラビナ×4個
最大出力(W)
40(DC18~21.6V/2.22A)(DC-5521コネクター出力)
電源コード(m)
3(DC-5521コネクター付きケーブル)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
収納時:290×200×65、使用時:290×1420×30
ソーラーパネル種類
モノクリスタルライン
アズワン品番
64-9675-05
USBポート数
3個口
USBポート
(Quick Charge3.0対応)出力:DC3.6~20V、最大18W
内容量
1個
注意
※メーカーポータブル電源対応機種:BA-155・BA-80
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61724873
BA-SP40W
1900
ブラック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください