ソーラー脱着式バッグ

ソーラー脱着式バッグ - 富士倉ソーラー脱着式バッグ - 富士倉

バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!脱着可能な12Wソーラーパネル!

用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。材質ポリエステルブラック出力(W)USB:12出力5V/2.1A本体質量(g)1290本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×470ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)アズワン品番64-9675-07収納容量(L)28USBポート数1個口防水性撥水性のある生地を使用しています。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61724898BA-BO12W
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする