曜日別特売

FC6A形プログラマブルコントローラ

FC6A形プログラマブルコントローラ - IDEC(和泉電気)

Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)

内容量1台
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
消費電力(W)
定格電圧(V)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61729369FC6A-F2M4約130温調モジュール---
72,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729378FC6A-F2MR4約130温調モジュール---
72,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729387FC6A-J2C4約100アナログ入力モジュールモジュール内部:0.27(DC24V換算)--
40,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729396FC6A-J4A4約100アナログ入力モジュールモジュール内部:0.3(DC24V換算)--
73,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729405FC6A-J4CH4Y-アナログ入力モジュールモジュール内部:0.34(DC24V換算)--
98,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729414FC6A-J4CN4-アナログ入力モジュールモジュール内部:0.34(DC24V換算)--
67,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729423FC6A-J8A4約100アナログ入力モジュールモジュール内部:0.27(DC24V換算)--
108,900
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729439FC6A-J8CU4-アナログ入力モジュールモジュール内部:0.3(DC24V換算)--
60,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729448FC6A-K2A4-アナログ出力モジュールモジュール内部:0.27(DC24V換算)--
60,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729457FC6A-K4A4-アナログ出力モジュールモジュール内部:0.34(DC24V換算)--
75,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729466FC6A-L03CN4-アナログ入出力モジュールモジュール内部:0.37(DC24V換算)--
56,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729475FC6A-L06A4約100アナログ入出力モジュールモジュール内部:0.37(DC24V換算)--
83,300
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729484FC6A-M08BR4約1008点入出力混合モジュール内部:0.8(全点オンDC24V換算)入力:DC12/24 シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)耐電磁環境性に対応したケーブル長3
16,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729493FC6A-M24BR4約15524点入出力混合モジュール内部:0.97(全点オンDC24V換算)入力:DC12/24 シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)耐電磁環境性に対応したケーブル長3
39,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729509FC6A-N08A14約958点AC入力モジュール内部:0.27(全点オンDC24V換算)入力:AC100~120-
19,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729518FC6A-N08B4約958点DC入力モジュール内部:0.2(全点オンDC24V換算)入力:DC12/24 シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)耐電磁環境性に対応したケーブル長3
12,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729527FC6A-N16B4約9516点DC入力モジュール内部:0.27(全点オンDC24V換算)入力:DC12/24 シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)耐電磁環境性に対応したケーブル長3
19,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729536FC6A-R084約1158点リレー出力モジュール内部:1.44(全点オンDC24V換算)--
16,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729545FC6A-R164約13016点リレー出力モジュール内部:2.74(全点オンDC24V換算)--
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729554FC6A-T08K4約958点トランジスタシンク出力モジュール内部:0.53(全点オンDC24V換算)DC12/24-
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729563FC6A-T08P4約958点トランジスタソース出力モジュール内部:0.53(全点オンDC24V換算)DC24-
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729588FC6A-T16P4約9516点トランジスタソース出力モジュール内部:0.8(全点オンDC24V換算)DC24-
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61729579FC6A-T16K4約9516点トランジスタシンク出力モジュール内部:0.8(全点オンDC24V換算)DC12/24-
25,800
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする