マルチAVリモコン
最大3台のAV機器を操作できる
各メーカ用操作信号を登録済み
メモリーバックアップ機能(電池交換の際にメーカーコード設定は保持されます)
送信範囲が広い(2箇所信号送信部があります)
TV(対応メーカー34社)
チューナー(対応メーカー23社)
BD/DVD(対応メーカー34社)
単4形乾電池2本使用(別売)
- 付属品
- 保証書付取扱説明書
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約97(乾電池除く)
- 電源
- DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 50×210×28.5
- 適合メーカー
- 【TV対応(地上・BS・110°CSデジタルチューナー内蔵テレビ)】パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO、【チューナー対応(地上・BS・110°CSデジタル・スカイパー!チューナー・CATVホームターミナル・CATVセットトップボックス)】パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン、【BD(DVD)対応(プレーヤー/レコーダー/HDD内蔵型含む)】パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD
- 電池寿命(年)
- 約1(アルカリ乾電池新品使用)
- 内容量
- 1個
テレビ の新着商品
カテゴリ


















