ウッドワン ウッドワンの 建材・エクステリア ウッドワンの 内装建材 ウッドワンの 造作材 床見切り材 E型 (ピノアース6ミリ厚用) 床見切り材 E型 (ピノアース6ミリ厚用) 注文コード 仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 長さ(mm)2000 色ホワイト タイプE型 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2000×30×9 工法捨て張り 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DHSE19-06-WH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62493534 DHSE19-06-WH ¥2,700 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 造作材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コーナー巾木(出隅用) A型対応 ウッドワン 税込¥10,998 ¥9,998 巾木コーナーキャップ 入隅用(M型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 巾木A型(スカート付) ウッドワン 税込¥3,078~ ¥2,798~ サッシ見切り材 ウッドワン 税込¥1,538~ ¥1,398~ 巾木Sプラス ハイロジック 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 巾木Sプラス ハイロジック 税込¥1,099~ ¥999~ 巾木コーナーキャップ 出隅用(A型対応) ウッドワン 税込¥4,178 ¥3,798 巾木W型 ウッドワン 税込¥3,738~ ¥3,398~ コーナー巾木15R(出隅用) P型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 コーナー巾木(出隅用) W型対応 ウッドワン 税込¥1,538~ ¥1,398~ コーナー巾木15R(出隅用) A型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 巾木コーナーキャップ 入隅用(P型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 コーナー巾木(出隅用) P型対応 ウッドワン 税込¥6,488 ¥5,898 コーナー巾木15R(出隅用) T型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 巾木T型(スカート付き) ウッドワン 税込¥2,638~ ¥2,398~ 巾木コーナーキャップ 出隅用(T型対応) ウッドワン 税込¥4,178 ¥3,798 巾木コーナーキャップ 入隅用(A型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 アルミ床見切り keid(ケイド) W4×T12.5×L1820 森田アルミ工業 税込¥9,898~ ¥8,998~ 薄型巾木 ウッドワン 税込¥1,065~ ¥968~ 巾木コーナーキャップ 出隅用(P型対応) ウッドワン 税込¥4,178 ¥3,798 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材造作材見切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造作材」にはこんなカテゴリがあります 框 巾木 廻り縁 見切り 式台 窓枠 無目枠 笠木 シェアする マイページ 最近見た商品