多機能三脚収納ケース

多機能三脚収納ケース - SLIK(スリック)

縮長が40cm台のスタンダードな三脚から、83cmの大型三脚に対応する三脚ケースです。
三脚をソフトパッドで守りながら持ち運びできます。
撮影時の作業用シートとしても使えます。

寸法(奥行D×長さL)(mm)260×900質量(g)280対応縮長830mm以下の三脚アズワン品番64-8295-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62550487-
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SLIKマルチ三脚ケース830
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする