- 多機能三脚収納ケース SLIK(スリック) 62550487

多機能三脚収納ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62550487 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

縮長が40cm台のスタンダードな三脚から、83cmの大型三脚に対応する三脚ケースです。
三脚をソフトパッドで守りながら持ち運びできます。
撮影時の作業用シートとしても使えます。

寸法(奥行D×長さL)(mm)260×900 質量(g)280 対応縮長830mm以下の三脚 アズワン品番64-8295-10

商品説明動画

SLIKマルチ三脚ケース830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする