セルタン
和楽のZONIA
カバーは外して洗濯できます。コーナー部もリクライニングする背付きマット。
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62617206
A818a-625GRY
37
デニム調アッシュグレー
ダブルコーナーMサイズ
216~266
27~30
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617215
A818a-626BL
37
デニム調インディゴブルー
ダブルコーナーMサイズ
216~266
27~30
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617224
A823a-625GRY
42
デニム調アッシュグレー
ダブルコーナーLサイズ
288~338
27~30
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617233
A823a-626BL
42
デニム調インディゴブルー
ダブルコーナーLサイズ
288~338
27~30
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617249
A824a-625GRY
28
デニム調アッシュグレー
シングルコーナーMサイズ
216~241
27~30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617258
A824a-626BL
28
デニム調インディゴブルー
シングルコーナーMサイズ
216~241
27~30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617267
A825a-625GRY
29.5
デニム調アッシュグレー
シングルコーナーLサイズ
265~290
27~30.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617276
A825a-626BL
29.5
デニム調インディゴブルー
シングルコーナーLサイズ
265~290
27~30.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617285
A826a-625GRY
10
デニム調アッシュグレー
ラグ付きマット
190
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617294
A826a-626BL
10
デニム調インディゴブルー
ラグ付きマット
190
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617303
A827a-625GRY
16
デニム調アッシュグレー
ラグ付きマット
190
4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617319
A827a-626BL
16
デニム調インディゴブルー
ラグ付きマット
190
4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません