エツミ
VLOG タブレットホルダーSP スタンド付き
スタンド付きだから、買ったその日から使えます!家の中でも好きな場所で自由に設置が可能。また、底面に1/4ネジ穴がついているので、三脚に取りつければ高さも調整できます。
材質
ABS樹脂他
幅(mm)
タブレット固定:120~220
厚さ(mm)
タブレット:15
質量(g)
約 120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納時(最大):80×140×70
三脚取付ねじ
(2箇所)1/4インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62865837
VE-2274
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください