VLOG タブレットホルダーEX

VLOG タブレットホルダーEX - エツミVLOG タブレットホルダーEX - エツミVLOG タブレットホルダーEX - エツミVLOG タブレットホルダーEX - エツミVLOG タブレットホルダーEX - エツミ

三脚に取り付けるだけで本格的な写真や動画撮影が可能。動画鑑賞やテレワークにもオススメ!

材質ABS樹脂他幅(mm)タブレット固定:125~195厚さ(mm)タブレット:10質量(g)約95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時(最大):115×155×40三脚取付ねじ1/4インチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865846VE-2275
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする