東洋アルミエコープロダクツ
アルミトレー セントラルキッチン
アルミ箔製のため、軽くて扱いやすい
厚さ(μm)
140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
外寸(mm)
内径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63551548
6112Y
1ケース(100個)
63-1274-37
322×264
295×238
54
46
1/2
¥
35,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551539
6120Y
1ケース(40個)
63-1274-36
527×327
499×298
53
135.8
フルサイズ
¥
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000