曜日別特売

ペダル式消毒液スタンド

ペダル式消毒液スタンド - 丸桝産業

電源を使わないスタンドタイプなので、取り付け場所に制限がなく移動可能なコードレスタイプです。
ボトルに合わせて高さ調整可能です。

質量(kg)
9.5
高さ(mm)
1310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×306×1310
塗装
半艶白塗装
適合寸法(mm)
ボトル:135~275
内容量
1台
注意
※アルコールボトルは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62892753mPS-201
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする