曜日別特売

キムテクピュア A5滅菌カバーオール

キムテクピュア A5滅菌カバーオール - 桜井キムテクピュア A5滅菌カバーオール - 桜井

超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌つなぎ服です。
高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。
ウェア表面に触れずに容易に着用できます。
床に着衣がつかないように、スナップ留めされています。
脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。
高いバリア性と捕集効率を確保しつつ、高い透湿性も兼ね備えたSMS素材を採用し、安全性と快適性を実現します。
手首に取り付けたループに親指を通すことで袖が捲れず、作業中のコンタミネーションリスクを低減します。

材質/仕上SMS不織布(ポリプロピレン)ホワイト内容量1ケース(25着)
注意
※ゴーグル、マスク、グローブ、ブーツカバーは付属しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940256KTPMA5CASS164~17096~104202-802015.4
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62940265KTPMA5CAMM170~176104~112202-802215.6
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62940274KTPMA5CALL176~182112~120202-802315.8
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62940283KTPMA5CAXLXL182~188120~128202-802117.4
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする