構造用接着剤 Scotch-Weld DP8010 PP・オレフィン用
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
難接着体のポリオレフィンも無処理(プライマーレス)で強力接着可能なアクリル系接着剤です。
作業場所を選ばず、さまざまな形状・異種素材を材料破壊強度で接着が可能で、素材の変形もありません。
用途金属、PVC、ABS、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレンなど各種プラスチックの接着に。
トラスコ品番207-1891
色主剤:青色、硬化剤:白色
容量(mL)45
質量(g)50
適合スプレーガンEPX PLUS2
主成分変性アクリル樹脂
可使時間(分)8
硬化時間(時間)24
粘度(Pa・s)80
適合ノズル10:1ミキシングノズル
内容量1本
注意
※要冷蔵保管(5℃以下)※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04