曜日別特売

BMショルダーバッグL

BMショルダーバッグL - テラモトBMショルダーバッグL - テラモトBMショルダーバッグL - テラモトBMショルダーバッグL - テラモトBMショルダーバッグL - テラモトBMショルダーバッグL - テラモトBMショルダーバッグL - テラモト

メンテナンスバケツがキレイに収まるバッグ。ショルダータイプでも手持ちでも使えるので様々なシーンで魅せる清掃を演出できます。

用途バッグ材質ポリエステル(裏PVC加工)、ベルト:ナイロン質量(kg)1.4ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490(底部390)×260×380繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62963828DS-233-830-5
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする