泰和電気工業
TB形接地端子台
ナット
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
W
t
定格電流(A)
ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63011875
TB3EA-FGN
緑
15
3
150
M6
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63011884
TB3EA-FBN
黒
15
3
150
M6
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63011893
TB3EB-FGN
緑
30
4
300
M10
¥
5,760
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63011909
TB3EB-FBN
黒
30
4
300
M10
¥
5,760
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63011918
TB3EB-BGN
緑
30
4
200
M10
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63011927
TB3EB-BBN
黒
30
4
200
M10
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63011936
TB4EA-FGN
緑
20
4
200
M8
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63011945
TB4EA-FBN
黒
20
4
200
M8
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63011954
TB4EB-FGN
緑
30
4
300
M10
¥
7,020
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
63011963
TB4EB-FBN
黒
30
4
300
M10
¥
7,020
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63011979
TB4EB-BGN
緑
30
4
200
M10
¥
8,280
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63011988
TB4EB-BBN
黒
30
4
200
M10
¥
8,280
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63011997
FTB4EB-FBN
黒
30
4
300
M10
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63012006
FTB4EB-FGN
緑
30
4
300
M10
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63012015
FTB4EC-FBN
黒
30
6
400
M12
¥
32,430
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63012024
FTB4EC-FGN
緑
30
6
400
M12
¥
32,430
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください