曜日別特売
モノタロウ

ワンウェイバルブ ホース付 バイクブレーキエア抜き用

ワンウェイバルブ ホース付 バイクブレーキエア抜き用 - モノタロウ
(21件のレビュー)

単独で使用して、高低差を利用したブレーキフルードの古いオイルの抜き取り・エア抜きをする商品です。
ホースを縦にして、矢印の向きが下になるようにした状態で使用してください。
逆流を防止するアルミ製ワンウェイバルブにホースが付属しているため、そのままで使用できます。予備のニップル2個付き。
排出側のホースが450mmになっていますので取り回しがしやすくなっています。

用途ブレーキフルードの古いオイルの抜き取り・エア抜きにセット内容ワンウェイバルブ×1、ホース×2、ホースクリップ×4(うち2個ホースに取付済)材質(ホース)シリコンホース内径(Φmm)4材質(クリップ)亜鉛メッキ鋼板ホース長さ(mm)450(1)、150(1)ホース外径(Φmm)7材質(バルブ)アルミ内容量1セット
注意
※単独で使用する商品になります。圧縮空気を利用する商品に取り付けて使用するのはおやめください。破裂するおそれがあります。
※高低差を利用した商品ですので、吐出スピードはゆっくりとなっております。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ワンウェイバルブの向きを確認してから使用してください。矢印と逆向きの場合、フルードが排出されず、使用できません。
※車両側のブリーダーサイズを確認し、ホースのサイズが適合するか確認後、使用してください。
※具体的な作業方法は、車両付属のサービスマニュアルなどに従ってください。
※ホース内径が4mmとなっておりますため、取付側のサイズが大きい場合、使用できないおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63028149-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63028149-2471678291769- ワンウェイバルブセット DAYTONA(デイトナ) 24716782ワンウェイバルブセットDAYTONA(デイトナ)1セット
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63028149
2023-06-17
用途: ブレーキフルード交換
建設業・工事業

ワンウェイバルブ どころか関所となってホースが外れ大惨事となった
今は販売停止となっているが売ってはいけないレベルだった
1年返品期間があったようだが過ぎてしまってどうしようもない
ホースだけのほうがまだマシだったハズレ品。価格次第の低レベルではなく只の不良品を買わされた最悪なものだった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 63028149
2023-04-13
用途: バイクのブレーキオイル交換

矢印方向にブレーキオイルが流れるようセットしましたが、詰まっているような感じで流れず、ニップルからホースが外れブレーキオイルが飛び散り大変でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 63028149
2022-09-05
用途: シグナスXのブレーキオイル交換で使用
その他業種

シグナスXで、ブレーキオイル交換で使用しました。ワンウェイバルブ付きなので、とても簡単に交換できました。

対象商品 : 63028149
2022-11-21
用途: ディスクブレーキのエアー抜き
ピデスアート製造業

一人での作業時に便利と思い購入しました。
口で吹いてみるとかなり抜けるのに圧力が要ります。
作業はまだですがまた使用してから感想を書きたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 63028149
2021-10-21
用途: 軽自動車のメンテナンス

ブレーキのエア抜きは、今まで二人で作業していましたがバルブを開けても逆流しないので一人でスムーズな作業ができました。

2が参考にしています
対象商品 : 63028149
2022-08-29
用途: エアー抜きで

ブレーキのエアー抜きで入手しましたがオイル貯めボトルも欲しかった

2022-11-08
用途: 使えなかった
電気・ガス・熱供給・水道業

ブレーキエア抜き用と表記されていますが、ホースが抜けてブレーキフルードまみれになったので、エアガンで確認したところホースが倍ぐらいに膨らむほど圧を上げないと通らないです。
どうにかして調整出来るなら説明書も欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 63028149
2022-08-07
用途: ブレーキフルード交換・エア抜き作業
石川商会建設業・工事業

残念ながら全く使えませんでした。

他の方の感想にも有りましたが、
廃フルードが全く通過せずエア抜きニップルから漏れ出して(逆流)しまいました。
行おうとしていたエア抜き作業に支障をきたし、
急遽このワンウェイバルブを取り除きホースのみでエア抜きを施工しました。

分解して動作の確認を試みましたが、
それも叶いませんでした。

是非ともこの製品の動作・機能確認等を行い、
性能評価と詳細な報告を望みます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする