TRUSCO
貫通端子台 貫通用
(1件のレビュー)
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63041388
TOTB-358N-3P
207-5663
77
30
47.5
119.2
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041397
TOTB-358N-4P
207-5664
93
30
47.5
151.6
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
63041406
TOTB-358N-6P
207-5665
125
30
47.5
216.8
¥
3,550
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
63041415
TOTB-593-2P
207-5666
69
35
33.5
162.7
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
63041424
TOTB-593-3P
207-5667
90
35
33.5
227.3
¥
3,940
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041433
TOTB-593-4P
207-5668
111
35
33.5
291.9
¥
5,070
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
63041449
TOTB-593-6P
207-5669
153
35
33.5
421.3
¥
7,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
63041467
TOTB-489S-3P
207-9053
111
44
70
378.8
¥
4,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041476
TOTB-489S-4P
207-9055
138
44
70
488
¥
5,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041485
TOTB-489S-6P
207-9056
192
44
70
707.1
¥
8,230
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041494
TOTB-3013N-2P
207-5651
49
24
46
47.8
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63041503
TOTB-330N-2P-FB
207-5656
50.0
24
45
51.4
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63041519
TOTB-3013N-3P
207-5653
62
24
46
67.3
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
63041528
TOTB-330N-3P-FB
207-5657
63.0
24
45
68.9
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
63041537
TOTB-3013N-4P
207-5654
75
24
46
86.8
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63041546
TOTB-330N-4P-FB
207-5658
76.0
24
45
86.8
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63041555
TOTB-3013N-6P
207-5655
101
24
46
125.9
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041564
TOTB-330N-6P-FB
207-5659
102.0
24
45
122.6
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
63041573
TOTB-330N-8P-FB
207-5660
128.0
24
45
158
¥
3,280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
63041458
TOTB-489S-2P
207-9052
84
44
70
268.8
¥
3,310
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
63041275
TOTB-762T-2P-C
207-5675
36.5
13
30.5
11.7
¥
660
取扱い終了
63041284
TOTB-762T-3P-C
207-5676
46.0
13
30.5
15.9
¥
790
取扱い終了
63041293
TOTB-762T-4P-C
207-5677
55.5
13
30.5
20.2
¥
970
取扱い終了
63041309
TOTB-762T-6P-C
207-5678
74.5
13
30.5
28.3
¥
1,180
取扱い終了
63041318
TOTB-762T-8P-C
207-5680
93.5
13
30.5
36.6
¥
1,510
取扱い終了
63041327
TOTB-752NS-2P-C
207-5670
28.86
13
22.5
6.7
¥
500
取扱い終了
63041336
TOTB-752NS-3P-C
207-5671
36.48
13
22.5
9.5
¥
630
取扱い終了
63041345
TOTB-752NS-4P-C
207-5672
44.10
13
22.5
11.5
¥
670
取扱い終了
63041354
TOTB-752NS-6P-C
207-5673
59.34
13
22.5
16.3
¥
920
取扱い終了
63041363
TOTB-752NS-8P-C
207-5674
74.58
13
22.5
21.2
¥
1,080
取扱い終了
63041379
TOTB-358N-2P
207-5662
61
30
47.5
86.8
¥
1,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください