TRUSCO
中継端子台 中継用
(1件のレビュー)
電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63041589
TOTB-542N-2P-C
207-5750
41
27
17
18
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041607
TOTB-542N-3P-C
207-5751
52
27
17
25.7
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041625
TOTB-542N-4P-C
207-5752
63
27
17
32.5
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
63041643
TOTB-542N-6P-C
207-5753
85
27
17
46.1
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
63041677
TOK-070S-2P-F80
207-5735
64.0
50
40
133.6
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041686
TOK-070S-3P-F80
207-5736
83.5
50
40
181.2
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041695
TOK-070S-4P-F80
207-5737
103.0
50
40
228.8
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041704
TOK-070S-6P-F80
207-5738
142.0
50
40
324
¥
3,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041713
TOK-0100S-2P
207-5730
79
60
40
212.3
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
63041729
TOK-0100S-3P
207-5731
106
60
40
303.3
¥
2,490
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041738
TOK-0100S-4P
207-5732
133
60
40
394.3
¥
4,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041747
TOK-0100S-6P
207-5734
187
60
40
576.3
¥
6,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041756
TOTB-240-2P-FB
207-5745
44.0
35
24
39.3
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041765
TOTB-240-3P-FB
207-5746
56.5
35
24
52.7
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041774
TOTB-240-4P-FB
207-5747
69.0
35
24
66.1
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
63041783
TOTB-240-6P-FB
207-5748
94.0
35
24
92.9
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041799
TOTB-240-8P-FB
207-5749
119.0
35
24
119.7
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041808
TOK-147S-2P
207-5739
52
40
28
70
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041817
TOK-147S-3P
207-5740
67
40
28
96.1
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041826
TOK-147S-4P
207-5742
82
40
28
121.2
¥
1,290
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041835
TOK-147S-6P
207-5743
112
40
28
171.4
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041844
TOK-147S-8P
207-5744
142
40
28
221.6
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63041598
TOTB-406N-2P
207-5691
38
22
22.9
16.8
¥
340
取扱い終了
63041616
TOTB-406N-3P
207-5692
48
22
22.9
22.8
¥
440
取扱い終了
63041634
TOTB-406N-4P
207-5693
58
22
22.9
30.6
¥
540
取扱い終了
63041659
TOTB-406N-6P
207-5694
78
22
22.9
44.4
¥
740
取扱い終了
63041668
TOTB-406N-8P
207-5696
98
22
22.9
58.2
¥
940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください