TRUSCO
KHMV型用ハンドル
材質/仕上
鋳鉄(FCD45)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
適合機種
全幅(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042885
KHMV-4-P
0.4
146
KHMV-4
104
34
¥
11,370
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042894
KHMV-5-P
0.8
200
KHMV-5
110
40
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042903
KHMV-6-P
0.8
200
KHMV-6
110
40
¥
12,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください