TRUSCO
LPMV型用ハンドル
材質/仕上
鋳鉄(FCD45)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
適合機種
全幅(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042919
LPMV-4-P
1
217
LPMV-4
73
46
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042928
LPMV-6-P
1.4
247
LPMV-6
83
50
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください