工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ

工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO

工作顕微鏡用の接眼レンズです。

質量(g)50 内容量1個
注意
※視野数:接眼レンズで観察できる対物レンズの像の範囲(直径)。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
倍率(倍)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63045448 EYL10-5 10 視野数(直径):18mm クロスミクロ2
22,200
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷
63045457 EYL10-8 10 視野数(直径):18mm クロスミクロ3
22,200
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷
63045466 EYL10-9 10 視野数(直径):18mm クロスミクロ4
22,200
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷
63045475 EYL10-4 10 視野数(直径):18mm クロスミクロ
22,200
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷
63045484 EYL10-2 10 視野数(直径):18mm クロス
22,200
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷
63045493 EYL10-6 10 視野数(直径):18mm サークル
22,200
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷
63045509 EYL10-1 10 視野数(直径):18mm スタンダード
22,200
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷
63045518 EYL10-0 10 視野数(直径):18mm 無し
12,700
9,598
10,558 (税込)
翌々日出荷
63045527 EYL20-5 20 視野数(直径):12mm クロスミクロ2
27,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
63045536 EYL20-8 20 視野数(直径):12mm クロスミクロ3
27,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
63045545 EYL20-9 20 視野数(直径):12mm クロスミクロ4
27,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
63045554 EYL20-4 20 視野数(直径):12mm クロスミクロ
27,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
63045563 EYL20-2 20 視野数(直径):12mm クロス
27,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
63045579 EYL20-6 20 視野数(直径):12mm サークル
27,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
63045588 EYL20-1 20 視野数(直径):12mm スタンダード
27,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
63045597 EYL20-0 20 視野数(直径):12mm 無し
17,500
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする