マイファンポケット

マイファンポケット - 大作商事マイファンポケット - 大作商事

ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。
ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。
風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。

動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)風量調整3段階充電時間(時間)3材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂質量(g)82電源USB充電式(専用USBケーブル使用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作時間
質量(g)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63106883MFPK2-PK強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)82約144×85×22ピンク
2,700
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63106908MFPK2-BG強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)82約144×85×22ブルーグレー
2,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63106926MFPK1-WH強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)82約144×85×22ホワイト
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする