ドリンクミストSS

ドリンクミストSS - 大作商事ドリンクミストSS - 大作商事
材質本体…ステンレス鋼/ボトルキャップ…PC/ミストタンク…PC/ミストストロー…PE/Oリング…シリコン/飲み口…PC/底部…合成ゴム容量(mL)580(ミストタンク装着時:560)質量(g)370直径(Φcm)7幅(cm)8.5高さ(cm)27保冷効力(℃)8以下(6時間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63107766DMSS2-BK-ブラック
3,2003,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り1点です
80653739DMSS2-BK【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブラック
3,2003,198
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
63107784DMSS2-BL-ブルー
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする